| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375534 Herst.-Nr.: 100547-940-C54 EAN/GTIN: 7322301620538 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle, Verstärkungen: 100% Polyamid, ca. 290 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · CORDURA®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · 2 CORDURA®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · 2 CORDURA®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 290g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz/grau | Größe: | C54 | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Marke: | FRISTADS | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr. 54, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 54, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,39* | € 78,47* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 62,57* | € 78,84* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,67* | € 79,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 63,66* | € 82,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,48* | € 84,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|