Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Highline Gr.60 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375450_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000375450_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000375457
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2322060
EAN/GTIN:
     4030913068374
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca.285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetztdieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziertWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
60
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Marke:
PLANAM
für wen?:
Herren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,17*
€ 24,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,24*
€ 24,78*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,07*
€ 24,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,55*
€ 25,61*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,76*
€ 25,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2322046
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322048
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322050
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2322052
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2322054
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2322056
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2322058
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2322038
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2322040
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2322042
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2322044
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2322062
ab € 17,05*
Ähnlich
Planam
2322064
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2322066
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
2322068
ab € 17,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.