Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Highline Gr.46 schiefer/schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000375440
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312046
EAN/GTIN:
     4030913067995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
65% Polyester / 35% Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golffalten im Rücken Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
46
Marke:
PLANAM
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
I
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Berufsbekleidung, Jacken
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 17,91*
€ 23,26*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,96*
€ 23,26*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 17,71*
€ 23,41*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 18,31*
€ 23,79*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,67*
€ 25,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,48*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
2312024
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312025
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2312026
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
2312027
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312028
ab € 17,75*
Ähnlich
Planam
2312029
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2312030
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2312038
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.