Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh BREEZE IMPULSE LOW Gr.40 schw./blau S1P ESD HRO SRA DIN EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 40 - Ansicht rechts
Albatros BREEZE IMPULSE LOW S1P ESD HRO SRA - 647520 - Größe: 40 - Ansicht Kombiniert
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000374630
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.752.0-40
EAN/GTIN:
     4051428088602
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 ∙ S1P ESD HRO SRA ∙ Obermaterial: Textilgewebe ∙ Fiberglaskappe ∙ flexibler FAP®-Durchtrittschutz ∙ atmungsaktives Funktionsfutter ∙ angenehme Schaft- und Laschenpolsterung ∙ praktisches Speedlace-Schnürsystem ∙ Fußbett: comfit® AIR Einlegesohle, anatomisch geformt ∙ Gummilaufsohle IMPULSE.FOAM® mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig ∙ Vorderkappen- und Fersenschutz ∙ metallfrei ∙ nach DGUV 112-191Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
40
Schutzklasse:
S1P ESD HRO SRA
Material:
Textil
Norm:
DIN EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ALBATROS
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 59,79*
€ 72,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,97*
€ 73,09*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 62,26*
€ 73,56*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 62,74*
€ 73,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 74,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,83*
€ 86,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,62*
€ 82,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,68*
€ 80,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,74*
€ 74,66
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 31,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,36*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,82*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.