Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuhe Excel Light Gr.43 schwarz S1P SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374040_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000374040_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000374043
Hersteller:
     Warson Brands
Herst.-Nr.:
     IB1029S1P-43
EAN/GTIN:
     690774535978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser und Nylon-Netzgewebe · Futter: feuchtigkeitsabweisendes Nylon-Netzgewebe · MemoryTech Einlegesohle: herausnehmbares gepolstertes Fußbett aus Memory-Schaumstoff · EVA-Laufsohle mit Gummieinlagen am Zeh und an der Ferse, kraftstoff-, öl- und abriebfest · metallfreie durchtrittsichere Zwischensohle · Aluminium-Zehenschutzkappe · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Aluminium· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
PSA-Kategorie:
II
Größe:
43
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Material:
Mikrofaser / Nylon-Netzgewebe
Norm:
EN ISO 20345
Serie:
Excel Light Safety
Marke:
REEBOK
für wen?:
Unisex
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,25*
€ 102,73*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 86,51*
€ 102,83*
Lager 1498
6
€ 5,50*
ab € 90,53*
€ 107,82*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 108,28*
€ 4,90*
ab € 88,85*
€ 108,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 107,82*
€ 128,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 106,84*
€ 127,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 97,91*
€ 116,51
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,53*
€ 107,73
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 90,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.