| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000373995 Herst.-Nr.: 4831-45 EAN/GTIN: 4019202127596 |
| |
|
| | |
| Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · wasser- und fleckenabweisend · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit KlettverschlussWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Webpelzfutter/Klettverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Größe: | 45 | Marke: | SPIRALE | Material: | Nylon/PVC | PSA-Kategorie: | I | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, arbeitsstiefel gr.45, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz, Arbeitsschuh, Kälteschutz, Sicherheit, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,64* | € 49,61* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,74* | € 49,67* | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 37,82* | € 52,62* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 45,35* | € 59,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 47,51* | € 63,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|