Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog Kay SL Damen Gr.39 schwarz EN 20347 BIRKENSTOCK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373576_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000373576_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000373579
Hersteller:
     Birkenstock
Herst.-Nr.:
     582636-39
EAN/GTIN:
     4052001428976
Suchbegriffe:
Birkenstock
Damen-Clogs
Damenclogs
Antirutsch-Clogs
nach DIN EN ISO 20347 · SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer FersenriemenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: umklappbarer Fersenriemen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
39
Schutzklasse:
SRA
Marke:
BIRKENSTOCK
Material:
Leder
Norm:
EN 20347
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Clogs, Pantoletten, birkenstock größe 39 schwarz, birkenstock, birkenstock gr. 39, Berufssandale/-clog, Berufssandalen, Sandalen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 5,99*
ab € 60,28*
€ 73,91*
1 Tag
9
€ 5,59*
ab € 60,38*
€ 73,98*
Lager 1498
13
€ 5,50*
ab € 60,01*
€ 74,10*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 60,35*
€ 74,40*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 63,19*
€ 77,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,10*
€ 88,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,57*
€ 86,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 67,75*
€ 80,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,01*
€ 71,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Birkenstock
582636-38
ab € 59,81*
Ähnlich
Birkenstock
582636-40
ab € 59,81*
Ähnlich
Birkenstock
582636-41
ab € 59,81*
Ähnlich
Birkenstock
582634-42
ab € 59,88*
Ähnlich
Birkenstock
582634-43
ab € 59,83*
Ähnlich
Birkenstock
582634-44
ab € 59,84*
Ähnlich
Birkenstock
582634-45
ab € 59,87*
Ähnlich
Birkenstock
582634-46
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.