| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000372465 Herst.-Nr.: 52093-00-45 EAN/GTIN: 4018949593459 |
| | |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip®-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: Stahl Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | 45 | Schutzklasse: | S3 | Marke: | REMISBERG | PSA-Kategorie: | II | Schuhweite: | 11 | Material: | Nubukleder | Norm: | EN ISO 20345 | für wen?: | Herren | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuh braun 45, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe 45, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 54,94* | € 62,58* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 53,54* | € 67,05* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,46* | € 67,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,59* | € 67,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 53,65* | € 67,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|