| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000370784 Herst.-Nr.: 422346 EAN/GTIN: 4013207422410 |
| | |
|
| | |
| Zubehör zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 780 und 4000 370 779 · Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: b.30xAGW-Wert · prüfpflichtig: ja · PSA-Kategorie: III Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit BIOSTOP, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit ein | Schutzklasse: | A2B2E2K1-P3 | Marke: | EKASTU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombifilter A, Mehrbereichs-Kombifilter, Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, mehrbereichs-kombifilter p3, partikel einlegefilter, Atemschutzfilter, Kombinationsfilter, Schutz vor Gase und Dämpfe, Zubehör Atemschutz |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 5,99* | ab € 31,69* | € 40,13* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Beutel | € 5,45* | ab € 31,57* | € 40,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 33,18* | € 41,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Beutel | € 8,90* | ab € 33,80* | € 42,78* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Beutel | Frei Haus | ab € 31,71* | € 43,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 15,785* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|