Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundpartikelfilter 2128 EN 1473:2000 P2 f.4000370675,-680, -690,-691 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370689
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000052348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter
passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 680, 4000 370 690, 4000 370 691 · + Zubehör Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: 10 · passend für: 4000370675, 4000370680, 4000370690, 4000 370 691 · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und
Schutzklasse:
P2
Marke:
3M
Norm:
EN 143:2000
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, partikelvorfilter 3m, partikel einlegefilter, Atemschutz, Atemschutzfilter, Atemschutzzubehör
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 3,90*
18 Tage
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,00*
6 Tage
20
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,21*
6 Tage
200
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,36*
Lager 1498
240
20
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,94*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 94,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.