Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 9322+Gen3SV FFP2/V NR D m.Ausatemventil,faltbar 3M


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000370646
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100138120
EAN/GTIN:
     4054596405622
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden TätigkeitenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Ausatemventil, faltbar· Eigenschaft: bis zum 10-fachen des Grenzwertes
Weitere Informationen:
Modell:
9322+Gen3SV FFP2 NR
Schutzstufe:
FFP2 / V NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
PSA-Kategorie:
III
Marke:
3M
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
20
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,01*
€ 4,16*
3 Tage
11
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,01*
€ 4,32*
1 Tag
14
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,02*
€ 4,34*
Lager 1498
45
5
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 3,04*
€ 4,38*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 3,492*
€ 4,452*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 3,04* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
9322+
ab € 1,59*
Ähnlich
3M
7100134313
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.