Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe First Base 3 Classic 52-65cm schwarz EN812:A1 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000370559
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100217867
EAN/GTIN:
     4054596715660
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
nach EN 812:A1 · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100% Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mm Weitere technische Eigenschaften: · Schale: flexibel · Ausführung: wasserfest
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
52-65 cm
Material:
100% Polyester
Norm:
EN812:A1
PSA-Kategorie:
I
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Anstoßkappen, Base Cap, Baseballkappe, Cap, Kappe, Schirmmütze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
5
Frei Haus
ab € 12,95*
€ 17,10*
1
€ 8,95*
ab € 12,38*
€ 17,61*
Lager 1498
150
1
€ 5,45*
ab € 12,92*
€ 17,72*
1
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 17,80*
4 Tage
125
1
€ 5,49*
ab € 13,04*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.