Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780201 200 Paar/Box,2 Paar/PocketPak®


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Einwegstöpsel Spark Plugs zwei Paar im PocketPak, SNR 35 dB
Einwegstöpsel Spark Plugs zwei Paar im PocketPak, SNR 35 dB
Einwegstöpsel Spark Plugs zwei Paar im PocketPak, SNR 35 dB Bild 2
Einwegstöpsel Spark Plugs zwei Paar im PocketPak, SNR 35 dB Bild 3
Artikel-Nr.:
     1498-4000370360
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     780201
EAN/GTIN:
     4019444003689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
im PocketPak® · die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche · sicher und hygienisch aufbewahrt · anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · PU-Schaum mit hohem DämmwertEN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· L-Wert: 31dB· Eigenschaft: anatomisch geformt· M-Wert: 32dB· H-Wert: 34dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
200 Paar/Box, 2 Paar/PocketPak®
Farbe:
individuell
Marke:
MOLDEX
SNR:
35 dB
Material:
Polyurethan
Norm:
EN 352-2
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, Gehörschutz, Ohrenschutz, Ohropax, Ohrstoepsel, Stöpsel
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1600
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,02237*
€ 0,02797*
26 Tage
nicht lagernd
2000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
4 Tage
800
200
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
€ 3,95*
ab € 0,17*
€ 0,22*
Lager 1498
12200
200
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,1794*
€ 0,2294*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 0,2294*
€ 0,27299
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 45,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7600
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
6900
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7700
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7812
ab € 0,388*
Ähnlich
Moldex/Metric
7801
ab € 0,23*
Ähnlich
Moldex/Metric
7809
ab € 0,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7800
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.