Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelgehörschutz SAFELINE V Stöpsel austauschbar EN 352-2 SNR=24 dB PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-4000370293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370293
EAN/GTIN:
     4015448691297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar · EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: auf SB-Karte· L-Wert: 19dB· Eigenschaft: Stöpsel austauschbar· Norm: EN 352-2· M-Wert: 20dB· H-Wert: 26dB· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Marke:
PROMAT
SNR:
24 dB
Material:
Polycarbonat
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bügel gehörschutz, Bügelgehörschutz, Gehörschutz, Ohrenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.