Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Lackspray Profi 500GradC weiß 400 ml Spraydose PRESTO


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363063
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     428740
EAN/GTIN:
     4052800428740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lackspray
Lackspray
lackspray weiß 400ml
acryl lackspray
Silikonharzbasis · zum Renovieren, Ausbessern und Verschönern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Öfen, Ofenrohre, Lampenschirme etc. · hohe Deck- und Füllkraft · guter Verlauf, glatte Oberfläche · Glanzgrad: matt · schnelltrocknend · wetterbeständig · hochtemperaturbeständig bis +500 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acryl-lackspray weiß, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Farbspray, Lack, Lacksprays, Schutzlack
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,24*
€ 11,81*
3 Tage
34
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 9,33*
€ 11,82*
Lager 1498
48
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 11,86*
5 Tage
48
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 9,63*
€ 12,15*
1 Tag
48
6
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 9,37*
€ 12,93*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 10,67*
€ 12,70
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 9,36*
€ 11,14
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 71,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.