Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härter f.presto 2K-Spachtelmassen weiß 25g Tube PRESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000363024
Hersteller:
     European Aerosols
Herst.-Nr.:
     784866
EAN/GTIN:
     4048500784866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
für presto 2K-Spachtelmassen · die presto Härter sind geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen · es handelt sich um eine Benzoyl-Peroxid-Paste · selbstentfärbendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für presto 2K-Spachtelmassen
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
weiß
Marke:
PRESTO
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: härter, 2k-Spachtelmassen, Feinspachtel, Füllspachtel, Glasfaserspachtel, Härter für 2K-Spachtel, Reparaturbox, Reparaturspachtel, Spachtelmassen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,37*
3 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,55*
5 Tage
77
1
€ 8,90*
ab € 0,955*
€ 1,555*
Lager 1498
77
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,56*
5 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.