Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESTO 784866 Härter für prestolith® 2K-Spachtelmassen weiß 25 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRESTO 784866 Härter für prestolith® 2K-Spachtelmassen weiß 25 g
PRESTO 784866 Härter für prestolith® 2K-Spachtelmassen weiß 25 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001705887
Hersteller:
     Presto
Herst.-Nr.:
     784866
EAN/GTIN:
     4048500784866
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Härter
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
Härter f.presto 2K-Spachtelmassen weiß 25g Tube PRESTO für presto 2K-Spachtelmassen · presto Härter sind geeignet für alle Polyesterspachtel-Typen · selbstentfärbend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für presto 2K-Spachtelmassen
Weitere Informationen:
eClassID:
23330490
HerstellerNr:
784866
Werksnummer:
4000363024
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Härter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: härter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
50
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,36*
4 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 0,95*
€ 1,54*
5 Tage
75
1
€ 8,90*
ab € 0,955*
€ 1,555*
2 Tage
75
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,56*
Lager 1955
75
1
€ 5,99*
ab € 1,21*
€ 1,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
European Aerosols
600177
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.