| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000356306 Herst.-Nr.: 14 401 241 EAN/GTIN: 4103810704314 |
| |
|
| | |
| blau mit Anschluss M 10 x 1 · mit Füllnippel · Hydraulikmundstück und Panzerschlauch · von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck · mit dem Handgriff umstellbar · für 400-g-Kartuschen · DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses FettWeitere technische Eigenschaften:· Förderdruck max.: 200bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,33* | € 41,43* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,57* | € 41,47* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,74* | € 43,83* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,37* | € 44,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,25* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|