| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-4000356306 Herst.-Nr.: 14 401 241 EAN/GTIN: 4103810704314 |
| |
|
| | |
| blau mit Anschluss M 10 x 1 · mit Füllnippel · Hydraulikmundstück und Panzerschlauch · von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck · mit dem Handgriff umstellbar · für 400-g-Kartuschen · DIN 1284 · Fettfüllgerät oder loses Fett Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 200bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | 400 g Kartuschen/loses Fett | Marke: | PRESSOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 32,55* | € 41,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,53* | € 41,93* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 32,67* | € 44,37* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,54* | € 44,46* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 35,08* | € 45,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|