| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355530 Herst.-Nr.: 602182722 EAN/GTIN: 4030968558011 |
| | |
|
| | |
| ISO VG 46 · HLP Hydrauliköl nach DIN 51524-2 bzw. HM Hydrauliköl nach neuester ISO 6743-4 · auf Basis hochalterungsbeständiger Spezialraffinate · universell einsetzbar, insbesondere in hoch beanspruchten Hydraulikanlagen in denen starke thermische Beanspruchungen auftreten, durch Wasserzutritt mit Korrosion zu rechnen ist und deren Pumpen oder Hydromotoren aufgrund der Bauart oder der Betriebsbedingungen Öle mit Zusätzen zur Verschleißminderung bei Mischreibung benötigen Weitere Informationen: | | Typ: | HLP 46 | Inhalt: | 10 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | OPTA |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,31* | € 62,42* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 49,51* | € 62,49* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 52,45* | € 66,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 52,91* | € 67,01* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 53,83* | € 68,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,951* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|