Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000355321 Herst.-Nr.: 4000355321 EAN/GTIN: 4015448552253 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs-Kettenöl auf Mineralölbasis · optimale Haftfähigkeit · schützt wirkungsvoll vor Korrosion · durch schmierverbessernde Zusätze wird ein äußerst niedriger Ketten- und Schienenverschleiß gewährleistet · zur Schmierung von Motorsägen aller Fabrikate · optimale Vollschmierung im Sommer und Winter, auch unter erschwerten Einsatzbedingungen und aufgrund hoher Leistungsreserven auch beim Sägen von Hartholz · Dichte/20 °C 850-900 kg/m³ DIN EN ISO 12185 Viskosität/40 °C 100-130 mm²/s DIN 51562 Flammpunkt > 150 °C ISO 2592 Weitere technische Eigenschaften: · Viskosität: 100-120 mm²/s (bei 40°C) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Gebinde: | Kanister | Marke: | PROMAT CHEMICALS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 12,17* | € 17,47* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 12,88* | € 17,59* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,08* | € 18,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 13,41* | € 18,60* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,17* | € 20,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 3,034* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|