| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354212 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354212 EAN/GTIN: 4015448605652 |
| | |
|
| | |
| Buntlackspray auf Acrylharz-Basis · sehr ergiebig · trocknet sehr schnell · läuft nicht nach · für Innen- und Außenlackierungen · witterungs- und korrosionsbeständig · Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien · für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen · silikonfrei · Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel · Seidenmatt: ca. 50 % bei 60°-Winkel · Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur · Griffest nach ca. 2 Std. · Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. · überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 400ml· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Glanzgrad: | hochglänzend | Farbe: | rapsgelb | RAL: | 1021 | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buntlack, hochglanz buntlack, Acryllack, Buntlacksprays, Color spray, Color-spray, Colorsprays, Farbspray, Farbsprays, Lack, Lacksprays, NOW, Schutzlack |
| | |
| |