| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353806 Herst.-Nr.: TM8N / 44267 EAN/GTIN: 4015000088206 |
| | |
|
| | |
| für PVC-U / PVC-C / ABS · für die anschließende Verklebung mit Tangit-SpezialkleberWeitere technische Eigenschaften:· Typ: TM8N· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 ml | Marke: | TANGIT | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-U Reiniger, Tangit, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, henkel allesreiniger, allzweckreiniger, allzweckreiniger 1000ml, Formenreiniger, Henkel, Kunststoff-Schweißverbindungen, Kunststoffverbindungen, PE-Reiniger, PP-Reiniger, Reiniger, Schweißverbindungen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,20* | € 18,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 14,00* | € 18,61* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 14,71* | € 18,79* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,57* | € 18,83* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,88* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 230,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|