Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsklebeband PP weiß L.66m B.50mm m.Aufdruck PROMAT Rl.PROMAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000353652
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000353652
EAN/GTIN:
     4015448760979
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
leicht abrollbares, weißes Packband mit Aufdruck PROMAT · auf Basis einer PP-Folie mit Kautschukkleber · elastisch und reißfest · gleichmäßig und leise abrollend · zum schnellen Verpacken von Versandkartonagen aller ArtWeitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Acrylat· Trägerart: PP-Film· Gesamtdicke: 49µ· Reißkraft: 4,6kg/cm· Klebkraft: 240g/cm
Weitere Informationen:
Breite:
Breite mm
Länge:
Länge m
Farbe:
Farbe
Marke:
Marke
Ausführung:
Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,75*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 1,93*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,93*
€ 2,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.