Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sekundenkleber flüssig 3g farblos Tube PATTEX


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000353457
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PSK1C / 1865401
EAN/GTIN:
     4015000414999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · ohne Lösungsmittel · ideal geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · ebenfalls geeignet für: Verklebung von Leder, Gummi · Teile für ca. 10-60 Sek. zusammenpressen · ca. 50 % Festigkeit nach 5 min.Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSK1C
Weitere Informationen:
Inhalt:
3 g
Gebinde:
Tube
Farbe:
farblos
Viskosität:
30-50 mPa.s
Marke:
PATTEX
Temperaturbeständigkeit:
-20 bis +80 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,15*
Lager 1498
389
12
pro Tube
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 3,19*
1 Tag
102
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,26*
2 Tage
232
12
pro Tube
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,27*
1 Tag
228
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 3,28*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 3,19*
€ 3,80
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,15*
€ 3,75
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 3,05*
€ 3,63
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,58*
€ 3,07
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,86* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 38,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.