| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000353091 Herst.-Nr.: PT5SW / 1667263 EAN/GTIN: 4015000424271 |
| | |
|
| | |
| gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen · haftet auf fast allen Untergründen (auch auf Polyethylen, Polypropylen) · extra stark und wasserfest · für außen und innen · einfach von Hand abreißbar · befestigt, dichtet, repariert Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | silber-grau | Typ: | PT5SW | Marke: | PATTEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, pattex panzertape grau, duck tape, panzerband grau, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Pattex, Powertape |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,78* | € 9,75* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,89* | € 9,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,72* | € 10,11* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,10* | € 10,19* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,87* | € 10,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,1574* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|