Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Dichtband GRp L12m B12mm D0,1mm gelb 100g/m² Rl.ULITH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000352051
Hersteller:
     F.W. Burmann
Herst.-Nr.:
     1016539/1010950
EAN/GTIN:
     4011659168801
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Gewindeband
zur problemlosen Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien · nach DIN EN 751-3 geprüft · beständig gegen nahezu alle Chemikalien · versprödet, quillt und klebt nicht · schnelle und saubere Verarbeitung · unbrennbar · lebensmittelecht · mit 50 % Überlappung auf das Gewinde gewickelt · Anwendungsbereich Überdruck Temperatur Gas bis 5 bar von -20 °C bis +125 °C Trinkwasser bis 16 bar bis +95 °C Heißwasser bis 7 bar bis +125 °C Flüssiggas bis 20 bar Weitere technische Eigenschaften: · Bandstärke: 100g/m² · passend für: Grobgewinde Klasse G DN 10 - DN 50 · Hülsenfarbe: gelb · Farbe: gelb · Kernfarbe: gelb · Zulassung: DVGW
Weitere Informationen:
Länge:
12 m
Breite:
12 mm
Dicke:
0,1 mm
Marke:
ULITH
Modell:
GRp
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtband, PTFE-Band, dichtband ptfe, dichtband, Gewindedichtbänder, Gewindedichtungen, PTFE, PTFE-Dichtband, PTFE-Dichtbänder, Reparaturband
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2483
1
€ 6,95*
ab € 0,60*
€ 0,64*
1 Tag
2226
50
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,92*
Lager 1498
2226
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,03*
4 Tage
2174
1
€ 8,90*
ab € 0,67*
€ 1,13*
4 Tage
2206
1
€ 7,99*
ab € 0,70*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.