Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser pneulight ungeeicht,m.Quick-Stecker DN 7,2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
pneulight, Quick-Stecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
pneulight, Quick-Stecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
Artikel-Nr.:
     1498-4000351863
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     471,224
EAN/GTIN:
     4030875161465
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
bis max. 10 bar · nicht eichfähig · Anschlussnippel DN 7,2 für Schnellkupplung oder Option Innengewinde 6 mm (1/4\") · Präzisionsmanometer · Betriebstemperatur -10°C bis 50°C · enthält Premium-Vollgummischlauch mit High-Tech-Gewebe (BluBird) · Gewichtsreduktion von > 40 % · für härteste industrielle Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungeeicht, mit Quick-Stecker
Messbereich:
0-10 bar
Anschluss:
DN 7,2
Marke:
EWO
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 28,56*
€ 35,44*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 28,63*
€ 35,47*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 30,60*
€ 37,60*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 30,78*
€ 37,67*
3 Tage
16
1
€ 4,99*
ab € 31,50*
€ 38,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.124
ab € 36,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 91,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.