Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, konformitätsbew.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000351864_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000351864_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     C8505-151.2241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875176643
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Reifenfüller euroair, Quick-Stecker, Schlauch: 0,5 m, Manometer Ø80 mm, MOP: 12 bar, konformitätsbewertet
Weitere Informationen:
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser euroair — eichfähig
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Ausführung:
Mit Quick-Stecker
Manometer Art:
Ø 80, waagerecht, mit Doppelskala, PE-Schutzkappe, überdrucksicher bis Endwert × 1,3, Anzeigegenauigkeit nach DIN EN 12645
Gewicht:
820
Schlauchlänge:
0,5 m
Konformitätsbewertung:
Nach Mess- und Eichgesetz sowie Mess- und Eichverordnung
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Druckbereich (bar):
0 – 12
Eichzulassung:
Nacheichungsintervall 2 Jahre
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,33*
€ 130,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.124
ab € 38,88*
Ähnlich
ewo
471.224
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.