Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

airmaster standard, Quick-St., 0 – 10 bar, Kupplungsst. DN 7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
airmaster standard, Quick-St., 0 – 10 bar, Kupplungsst. DN 7,2
airmaster standard, Quick-St., 0 – 10 bar, Kupplungsst. DN 7,2
Artikel-Nr.:
     C8505-356.124
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     356.124
EAN/GTIN:
     4030875161328
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser airmaster standard, Quick-Stecker, Druckbereich 0 – 10 bar/0 – 145 psi, Ø63 mm Manom., Kupplungsst. DN 7,2
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reifenfüller
Sparte:
Reifenluftdruck
Gerätebezeichnung:
Handreifenfüllmesser in Pistolenform
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +60 °C
Ausführung:
Mit Quick-Stecker
Manometer Art:
Ø 63, waagerecht, Güteklasse 1,6 mit Doppelskala, mit Metallgehäuse, Anzeigebereiche: 0 – 10 bar (0 – 140 psi), Unterteilung 0,1 bar
Gewicht:
927 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Max. Betriebstemperatur:
10 bar
Druckluftanschluss:
Kupplungsstecker DN 7,2
Druckbereich (bar):
0-10
Stecker:
Für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8 (PKW, LKW, Motorräder), in gekröpfter Ausführung speziell für Zwillingsreifen und Motorräder geeignet
empfohlener Arbeitsdruck:
4 – 6 bar
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
90262080
Baureihe:
Reifenluftdruck
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 91,72*
Ähnlich
ewo
471.224
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.