Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreifenfüllmesser pneulight ungeeicht,m.Momentstecker DN 7,2 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
pneulight, Momentstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
pneulight, Momentstecker, 0 – 10 bar, Ø63 mm Manometer
Artikel-Nr.:
     1498-4000351862
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     471,223
EAN/GTIN:
     4030875027754
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
bis max. 10 bar · nicht eichfähig · Anschlussnippel DN 7,2 für Schnellkupplung oder Option Innengewinde 6 mm (1/4\") · Präzisionsmanometer · Betriebstemperatur -10°C bis 50°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
ungeeicht, mit Momentstecker
Messbereich:
0-10 bar
Anschluss:
DN 7,2
Marke:
EWO
Anschlussart:
Kupplungsstecker
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 30,42*
€ 37,18*
Lager 1498
22
1
€ 5,50*
ab € 30,52*
€ 37,21*
9 Tage
4
1
€ 7,00*
ab € 31,22*
€ 37,99*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 31,92*
€ 39,26*
2 Tage
22
2
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
356.121
ab € 36,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.