| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351218 Herst.-Nr.: 1359V-60/6 EAN/GTIN: 4006918299709 |
| |
|
| | |
| Klotz Technics GmbH & Co. KG Container Adapter 1359v IBC u.Sys.GEKA® IG ADMIRAL Ausführung IBC und System GEKA® Anschluss Innengewinde Innengewinde mm 60 mm Marke ADMIRAL Weitere Informationen: | | Ausführung: | IBC und System GEKA® | Anschluss: | Innengewinde | Innengewinde mm: | 60 mm | Marke: | ADMIRAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,03* | € 7,20* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,51* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,23* | € 7,52* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,32* | € 7,56* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,45* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|