Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskuppl.DN 7,4,Tülle STA verzinktNBR Schlauchweite LW 10 EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000351112
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     411,427
EAN/GTIN:
     4030875149531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
2-stufige Betätigung - verhindert den sogenannten „Peitscheneffekt“ beim Entkuppeln · Schlauchanschlüsse drehbar · hoher Bedienkomfort durch integrierte Griffmulde · Materialien (Verschleißteile komplett aus Stahl verzinkt und Gehäuse aus Aluminium) · REACH und RoHS konform · Kupplung ist silikonfrei · ISO 4414, DIN EN 983 Weitere technische Eigenschaften: · Durchflussmenge (Luft): 1800 (bei 6 bar Vordruck (p1) / Druckabfall Δp =1 bar)l/min · Durchfluss: 1800 (bei 6 bar Vordruck (p1) / Druckabfall Δp =1 bar)l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,4, Tülle
Schlauchweite:
LW 10
Länge:
86,5 mm
Umgebungstemperatur:
-20 bis +100 °C
Temperaturbereich:
-20 bis +100 °C
Marke:
EWO
Mediumstemperatur:
-20 bis +100 °C
Material:
Stahl verzinkt
Dichtmaterial:
NBR
SW:
19 mm
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 16,85*
€ 21,39*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 16,90*
€ 21,50*
2 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 17,68*
€ 22,51*
5 Tage
6
1
€ 7,99*
ab € 18,03*
€ 22,86*
2 Tage
6
4
Frei Haus
ab € 16,93*
€ 23,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
411.423
ab € 11,34*
Ähnlich
ewo
411.424
ab € 14,98*
Ähnlich
ewo
411.441
ab € 15,54*
Ähnlich
ewo
411.442
ab € 14,92*
Ähnlich
ewo
411.401
ab € 11,34*
Ähnlich
ewo
411.402
ab € 15,41*
Ähnlich
ewo
411.421
ab € 11,57*
Ähnlich
ewo
411.422
ab € 14,89*
Ähnlich
PROMAT
4000351998
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.