Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/3-Schlauchverschraubung GEKA plus MS Schl.-Gr.19mm AG 3/4 Zoll GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bradas GK76/3SK Gartengerät/-zubehör
Bradas GK76/3SK Gartengerät/-zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-4000351070
Herst.-Nr.:
     17,0763
EAN/GTIN:
     4015933026689
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing · schwere Ausführung · flachdichtend · mit Sechskant · einteilig
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Außengewinde mm:
26,44 mm
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Außengewinde:
3/4 ″
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/4", gewindetülle, gewindetülle 3/4", Gardena, Geka, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchverschraubungen, Schnellkupplungen, Verschraubung, Verschraubungen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
81
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,71*
€ 3,59*
Lager 1498
118
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,72*
€ 3,60*
1 Tag
76
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,74*
€ 3,63*
1 Tag
118
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,78*
5 Tage
118
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,85*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bevo
0411818
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.