Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formdichtring GEKA plus NBR 300C GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000351046
Herst.-Nr.:
     04.5200
EAN/GTIN:
     4015933023244
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Dichtung Geka-Kupplung
für Schnellkupplungen · aus NBR (-10°C bis +90 °C, kurzzeitig -10°C bis +120°C) · Form 300 · schwarz · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A ·Serienmäßig in allen GEKA plus Schnellkupplungen Messing, Messing verchromt und Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Marke:
GEKA
Ausführung:
300C
Weitere Suchbegriffe: Ersatzdichtung Geka-Kupplung, Formdichtring, Formdichtung, Schlauchkupplung, Schlauchkupplungen, Wasserschlauch-Dichtung, dichtring nbr, dichtring, schlauchkupplung messing, Dichtringe, Dichtungen, Flachdichtung, Formdichtringe, Geka, Gummiring, O-Ring
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
75
50
€ 5,99*
ab € 0,26*
€ 0,35*
5 Tage
1042
50
€ 5,99*
ab € 0,27*
€ 0,36*
1 Tag
1242
200
Frei Haus
ab € 0,2725*
€ 0,3631*
Lager 1498
1242
50
€ 5,50*
ab € 0,2716*
€ 0,3716*
4 Tage
1042
50
€ 8,90*
ab € 0,2872*
€ 0,3872*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3716*
€ 0,4422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3616*
€ 0,4303
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3116*
€ 0,3708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
145220
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.