| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351008 Herst.-Nr.: 23.1890.9 EAN/GTIN: 4015933102369 |
| |
|
| | |
| für Trinkwasser geeignet (Messing CW617N nach Trinkwasserverordnung, Dichtungen mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270) · ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design · Heißwassergeeignet bis 50° C · Wasserdurchsatz bei 3 bar: ca 16,6 (l/min) · Messing / Chromstahl / Gummi Weitere Informationen: | | max. Betriebsdruck: | 30 bar | Gewicht: | 0,8 kg | Marke: | GEKA | Ausführung: | für TW | Material: | Messing/Gummiummantelt | Betriebstemperatur: | max. 50 °C | Anschluss: | IG 19,17 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungspistole, Gewindetülle, Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, gewindestück innengewinde, gewindestück, karasto gewindestück, Brause, Gardena, Messingkupplungen, Reinigungspistolen, Spritzdüsen, Sprühpistole |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,58* | € 60,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,78* | € 60,18* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 47,62* | € 60,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 47,83* | € 60,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 50,72585* | € 63,66585* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|