Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung DN 7,2,Tülle MS Schlauchweite LW 8 EWO


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 8, L: 57 mm, SW 21
DN 7,2 Standardkupplung, Schlauchtülle DN 8, L: 57 mm, SW 21
Artikel-Nr.:
     1498-4000351006
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     308,026
EAN/GTIN:
     4030875121568
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
DN 7,2, Tülle
Schlauchweite:
LW 8
Temperaturbereich:
-10 bis +90 °C
Marke:
EWO
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
105
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,62*
2 Tage
98
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,01*
€ 2,63*
Lager 1498
140
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 2,85*
2 Tage
140
30
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,00*
5 Tage
1400
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 2,33*
€ 3,02*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
308.028
ab € 2,02*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,39*
Ähnlich
ewo
308.027
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.