Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchstück GEKA plus MS Schl.-Gr.19mm lose GEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bradas GK103 Gartengerät/-zubehör
Bradas GK103 Gartengerät/-zubehör
Artikel-Nr.:
     1498-4000351001
Herst.-Nr.:
     04.0103
EAN/GTIN:
     4015933022988
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Messing · Betriebsdruck bis max. 40 bar · Klauenweite 40 mm
Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
19 mm
Klauenweite:
40 mm
Schlauchgröße (Zoll):
3/4 ″
Typ:
GEKA plus-System
Marke:
GEKA
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 40 bar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchkupplung messing, schlauchkupplung, karasto schlauchkupplung, Gardena, Geka, Klauenkupplungen, Kupplung, Kupplungen, Messingkupplungen, Schlauchstücke, Schnellkupplungen, Verschraubung
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
585
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,56*
€ 3,31*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,32*
Lager 1498
780
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,57*
€ 3,32*
4 Tage
780
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,61756*
€ 3,38756*
2 Tage
1000
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6761*
€ 3,4661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Ähnlich
Bradas
GK104
ab € 2,74*
Ähnlich
Bradas
GK106
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.