| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000350036 Herst.-Nr.: 137331 EAN/GTIN: 3506111373318 |
| | |
|
| | |
| transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 105mm · Aggregatzustand: Flüssig Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 25 mm | Außen-Ø: | 29,8 mm | Wandstärke: | 2,4 mm | Betriebsdruck: | 5 bar | Berstdruck: | 15 bar | Unterdruck: | 0,5 bar | Farbe: | grün | Länge: | 50 m | Temperaturbereich: | -15 bis +60 °C | Innenseele: | PVC | Einlagen: | Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig | Aussendecke: | PVC | Innen-Ø (Zoll): | 1 ″ | Marke: | TRICOFLEX | Tiefsttemperatur: | -15 °C | Höchsttemperatur: | 60 °C | Anwendungszweck: | Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,55* | € 1,91* | | | | Lager 1498 | | | | 50 | | pro Meter | € 5,45* | ab € 1,56* | € 1,92* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,54* | € 1,92* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,01* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Meter | € 4,99* | ab € 1,70* | € 2,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter | Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 96,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|