| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349002 Herst.-Nr.: 1105890445 EAN/GTIN: 4038127200979 |
| |
|
| | |
| für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind · metallfrei · optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · sehr guter Korrosionsschutz · auch für Edelstahlverbindungen geeignet · Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste · NSF H2 Reg.-Nr. 131379 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Zulassung: NSF H2 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Gebinde: | Dose | Einsatztemperatur: | (Schmierung/Trennung) -40 bis + 200 / +1400 °C | Marke: | OKS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, oks antifestbrennpaste, montagepaste, Allroundpasten, Anti-Festbrennpasten, Fett, Keramikpasten, OKS, OKS 250, Schmierstoff, Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,77* | € 65,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,30* | € 65,96* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,04* | € 65,96* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 56,40* | € 68,52* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 64,47* | € 78,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 64,47* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|