Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelauslaufhahn Messing/PVCIG 2 Zoll Nenn-Gr.mm 19 Nenn-Gr.3/4 Zoll MEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000300195_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000300195_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000300195
Hersteller:
     Bevo
Herst.-Nr.:
     7020222
EAN/GTIN:
     4019305652032
Suchbegriffe:
Auslaufhahn IBC
IBC-Auslaufhahn
IBC-Hahn
Kugelauslaufhahn
für IBC TankWerkstoff: MessingOberflächenbehandlung: vernickeltMaterial Hebel: Stahl pulverbeschichtetGriff-Farbe: rot
Weitere Informationen:
Nenngröße mm:
19 mm
Innengewinde:
2 ″
Nenngröße:
3/4 ″
Material:
Messing/PVC
Innengewinde mm:
59,61 mm
Anschluss:
IBC Tank
Marke:
MEGA
Weitere Suchbegriffe: Kugelauslaufventil, kugelauslaufhahn messing, kugelauslaufhahn, Gardena, Kugelauslaufhähne, Ventile, Zweiwegeventile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 8,14*
€ 11,39*
Lager 1498
84
1
€ 6,95*
ab € 8,26*
€ 11,44*
1
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,50*
1 Tag
84
8
Frei Haus
ab € 8,27*
€ 11,61*
3 Tage
83
1
€ 4,99*
ab € 9,42*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2184A6002
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.