Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenbahnen Gesamt-B.340mm Kurve 90Grad m.Kunststoffröllchen 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442813
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R9030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
röllchenbahnen kunststoff
zum Transport von Stückgütern durch Schwerkraft (Gefälle) Neigung ca. 2-5 %, je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes · das Fördergut muss einen glatten und stabilen Boden haben · die kleinste Breite des Fördergutes darf 200 mm nicht unterschreiten · das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · hieraus resultiert die erforderliche Teilung = Achsabstand · Rahmen: U-Profil 20/70/20 mm, verzinkt (Aluminium-Rahmen auf Anfrage) · Röllchen: - kugelgelagerte und verzinkte Stahlröllchen Ø 48 mm, oder - kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 48 mm - Kunststoffröllchen mit Edelstahlkugeln auf Anfrage · Kurven: Innenradius 800 mm (abweichende Radien lieferbar) · ¹Hinweis: bei Teilung 75 mm werden geliefert statt Länge 1000 mm Länge 975 mm statt Länge 2000 mm Länge 1950 mm · zusätzlich lieferbare Achsabstände: 50 mm, 125 mm, 150 mm und 200 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Kunststoffröllchen
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Größe:
Kurve 90°
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,18*
€ 310,25*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 247,13*
€ 310,53*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 280,188*
€ 326,468*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,95*
€ 339,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,42*
€ 340,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,37*
€ 403,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,65*
€ 399,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,90*
€ 381,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 144,54*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 228,44*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0530
ab € 211,564*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 250,42*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 384,95*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1030
ab € 345,16*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 184,11*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 297,65*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0540
ab € 272,216*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 329,41*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 507,31*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R1040
ab € 455,944*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 229,10*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 365,42*
Ähnlich
Blume-Rollen
AC149R0550
ab € 327,554*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.