| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3900284221 Herst.-Nr.: 31603014 EAN/GTIN: 4044917383906 |
| |
|
| | |
| mit Bügelrohr, ohne Haken · extra breiter Kleiderständer in sehr stabiler Stahlausführung, pulverbeschichtet, Bügelrohr Ø 30 mm · mobil durch 4 Doppellenkrollen mit RadfeststellernWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 530mm· Oberfläche: pulverbeschichtet· Farbe: alusilber· Kleiderbügel: mit Bügelrohr· Modell: Event Weitere Informationen: | | Länge: | 1780 mm | Anzahl Haken: | ohne Haken | Höhe: | 1710 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 195,59* | € 241,89* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,85* | € 246,49* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,22* | € 273,13* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,17* | € 277,30* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 243,68* | € 292,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|