| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3327123010 Herst.-Nr.: 4-310-025-1000 EAN/GTIN: 4011881305715 |
| |
|
| | |
| mit Halteprofil aus Stahl zum Aufschrauben · verzinkt · freier Haarbesatz: 25 mm · Rosshaar mixedWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verzinkt· Haarbesatz: 25mm· Befestigungsart: Aufschrauben· Farbe: braun· Material: Aluminium· Montageart: Aufschrauben Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Ausführung: | Rosshaar mixed | Breite: | 6 mm | Marke: | ATHMER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,10* | € 13,73* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,21* | € 13,80* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,24* | € 14,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,66* | € 14,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,16* | € 15,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|