Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex L-8/30 WS 1-s.L.1208mm B.8mm Alu.silber silber HLT L/R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3327023112
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-1000-1210
EAN/GTIN:
     4054497304796
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
für Holztüren · Auslösung 1-seitig · silber · Dichtungshub 20 mm · Silikon selbstverlöschendWeitere technische Eigenschaften:· Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silber
Länge:
1208 mm
Farbe:
silber
Anschlagrichtung:
links/rechts
Breite:
8 mm
Dichtungshub:
20 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon selbstverlöschend
Auslösung:
1-seitig
Ausführung:
Holztüren
Material:
Aluminium
Höhe:
30 mm
Modell:
1-1000
Marke:
ATHMER
Weitere Suchbegriffe: Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, bodentürdichtung athmer, schallschutzdichtung, absenkbare Bodendichtung, Schall-Ex, Türdichtungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 38,16*
€ 51,60*
Lager 1498
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 40,32*
€ 52,00*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 40,97*
€ 54,11*
€ 5,95*
ab € 42,28*
€ 55,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 45,81*
€ 58,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.