Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V 8000 WF ASR STA vern.f.3-tlg.Stahlzargen Aufschraubband SIMONSWERK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3325055025
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010271 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471065003
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte und ungefälzte Türen zum Nachrüsten · Rollen-Ø 15 mm · zum AnschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Modell:
V 8000 WF ASR
Ausführung:
Aufschraubband
Stift-Ø:
8 mm
Bandkonstruktion:
für 3-teilig
passend für:
Stahlzargen
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrband, Band, Fitsche, Rahmenband, Rahmenteile
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 11,215*
€ 13,525*
1 Tag
94
1
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 14,51*
1
€ 5,90*
ab € 10,42*
€ 14,89*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,24*
€ 14,99*
Lager 1498
2
1
€ 5,45*
ab € 11,44*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010316 0 01507
ab € 3,78*
Ähnlich
Simonswerk
5 010339 0 01507
ab € 0,046*
Ähnlich
Simonswerk
5 010280 0 01507
ab € 2,55*
Ähnlich
Simonswerk
5 010280 0 01007
ab € 0,0267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.