Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenteil V 8100 WF U STA vern.f.2-tlg.Stahlzargen Nachrüstband SIMONSWERK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-3325055022
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 010280 0 01507
EAN/GTIN:
     4015471003203
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen · Rollen-Ø 15 mm · Einsatz mit Blindnietmutter M10Weitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Modell:
V 8100 WF U
Ausführung:
Nachrüstband
Stift-Ø:
10 mm
Bandkonstruktion:
für 2-teilig
passend für:
Stahlzargen
Marke:
SIMONSWERK
Weitere Suchbegriffe: einbohrbänder rahmenteil, einbohrband, simonswerk einbohrband, Band, Fitsche, Rahmenband, Rahmenteile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,5562*
€ 3,3612*
5 Tage
40
20
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 2,60338*
€ 3,42338*
4 Tage
28
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,6513*
€ 3,4813*
4 Tage
30
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,6765*
€ 3,4873*
Lager 1498
40
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,68*
€ 3,52*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kartonagen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 20 Kartonagen ( entspricht € 70,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simonswerk
5 010271 0 01507
ab € 11,05*
Ähnlich
Simonswerk
5 010316 0 01507
ab € 3,8631*
Ähnlich
Simonswerk
5 010339 0 01507
ab € 4,7262*
Ähnlich
Simonswerk
5 010280 0 01007
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.