| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3324034047 Herst.-Nr.: -------32440-04 EAN/GTIN: 4042203004269 |
| |
|
| | |
| Standard-Winkelschließblech mit Fallen- und -Riegelausschnitt · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-VariantenWeitere technische Eigenschaften:· Schließblechausführung: Winkelschließblech· passend für: E-Öffner Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links | Material: | Stahl | Oberfläche: | geschliffen verzinkt | Schenkelbreite: | 25 / 32 mm | Stärke: | 3 mm | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,26* | € 5,91* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,41* | € 6,09* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,51* | € 6,26* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,53* | € 6,28* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,62* | € 6,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|