| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3324034038 Herst.-Nr.: -------02140-01 EAN/GTIN: 4042203156272 |
| |
|
| | |
| Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt · DIN links / rechts verwendbar · mit 4 Befestigungsbohrungen · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-VariantenWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: käntig Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Breite: | 25 mm | Länge: | 250 mm | Ausführung: | flach | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | ASSA ABLOY |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,51* | € 5,29* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,32* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,79* | € 5,47* | | | | | 24 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,88* | € 5,52* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,89* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|