Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschließbl.338 VA ma ktg.B.24xL.250mm DIN L/R ASSA ABLOY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-3324034021
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     -------33835-01
EAN/GTIN:
     4042203132573
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Standard-Flachschließblech mit Fallen- und Riegelausschnitt · DIN links / rechts verwendbar · mit 2 Befestigungsbohrungen · für gängige eff-eff-Standard-Türöffnermodelle außer ProFix®-VariantenWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: käntig
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Breite:
24 mm
Länge:
250 mm
Ausführung:
flach
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
ASSA ABLOY
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 7,56*
3 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 5,60*
€ 7,72*
Lager 1498
56
1
€ 6,95*
ab € 5,71*
€ 7,75*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,77*
€ 7,82*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 7,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.